給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.5
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)6.5
色マンセル値フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5
埋込穴(Φmm)300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.8
色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.7
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25
埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db)
従来機種比約35%のサイズダウンで小型化
PM2.5を95%捕集
用途屋内用
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)
適合パイプ径(Φmm)150
換気量率(%)有効:92
関連キーワード