乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)
車体質量(kg)約33.5
タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE
適応身長(cm)136以上
走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590
施錠前輪錠
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途お買物・運搬用等
その他【チェンジ】内装3段
質量(kg)32.3
充電時間約5.0時間
バッテリー容量(Ah)16
タイヤサイズ前:18、後:16
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)685~835
走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
関連キーワード