カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • 下地探し(下地チェッカー)(1)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(28)
  • シンワ測定(21)
  • 高島(5)
  • ダンドリビス(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • ロックペイント(54)
  • 未来工業(10)
  • 若井産業(138)
  • SK(新潟精機)(4)
  • MAC8(マックエイト)(456)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(318)
  • ニッぺ(日本ペイント)(212)
  • エスケー化研(204)
  • 廣杉計器(178)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(160)
  • ヤスダインテリアサプライ(135)
  • 家庭化学(121)
  • エスコ(109)
最大探知深さ(mm)
  • 25(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「下地」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベリティスウォール ペグ Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール ペグPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
美しい意匠性と機能性を兼ね備えたベリティスウォールを壁一面に、または部分的に設置して、個性的なお部屋づくりを楽しみましょう。市販の金具と組み合わせディスプレイ収納ができます。ドアと同柄の14柄をご用意。カラーコーディネイトが楽しめます。
用途内装壁用仕上表面:樹脂化粧シート、裏面:防湿シート寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1800×5.5
ベリティスウォール マグネット Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール マグネットPanasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1枚
4日以内出荷
美しい意匠性と機能性を兼ね備えたベリティスウォールを壁一面に、または部分的に設置して、個性的なお部屋づくりを楽しみましょう。マグネットがつく壁面にアップデートできます。ドアと同柄の14柄をご用意。カラーコーディネイトが楽しめます。
用途内装壁用仕様表面:樹脂化粧シート、裏面:防湿シート、t0.3mm金属シートを内蔵寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1790×6
ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)2700表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)【片側】24
ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1セット(2本)
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)3950表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)90
ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1セット(4本)
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)150(2辺)表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)20
ベリティスウォール 変性シリコーン樹脂系接着剤 JAIA F☆☆☆☆仕様 Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 変性シリコーン樹脂系接着剤 JAIA F☆☆☆☆仕様Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
内容量(mL)333
ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(樹脂製) Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(樹脂製)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(2本)
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)3000(L型)表面アルミ箔(ヘアーライン仕上げ)見付(mm)【見え掛かり】3
ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(90mmタイプ)Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1セット(2本)
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)150(2辺)表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)90
ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1セット(2本)
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)3950表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)20
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベースPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(2個)
4日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用) Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用)Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
4日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。壁から手すりまでの距離が38mmになります。ブラケットベース(別売)との組み合わせでも、手すりの出寸法は73mmです。
用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5およびキャップ対応Φ35手すり用
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドL部材 Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドL部材Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。連続手すり開始部・終わり部のエンドL型納め用。
用途歩行補助手すりセット内容ねじ×3およびキャップ
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベース Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベースPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
用途歩行補助手すりセット内容キャップ×30、ねじ×30寸法(mm)24×75×2700
バイメタルホルソー Panasonic(パナソニック)バイメタルホルソーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
EZ3582用バイメタルホルソー軽天下地の加工可能
ユニバーサルホルソー50-110 Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー 全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能 超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち) 集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク 横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能 別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能
用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ質量(kg)1.05全幅W×全高(mm)Φ153×283切込深さ(mm)0~33寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm)穴あけサイズ(Φmm)50~110アズワン品番65-1997-34
デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツールPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
ACファンモータ_92角×25_2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ_92角×25_2端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類ACファンサイズ(mm)92×92
壁うらセンサー Panasonic(パナソニック)壁うらセンサーPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプトラスコ品番419-8395質量(g)140g(乾電池含まず)タイプ電池式電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m Panasonic(パナソニック)透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50mPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(2本)
9日以内出荷
格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら