仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
機能浅型9H・高気密SB形
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用
仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%
消費電力(W)4.7
センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで
入力電流(A)0.08(100V)
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサーPaPIRs・明るさセンサ付
機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
これからのスタンダードLED。ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。光の向きを調節でき、照らしたいところをしっかり照射。準耐火構造対応タイプが新登場。
用途オブジェや絵画のあかり、明るさ感を高める壁面のあかりやテレビ背面のあかり、傾斜天井空間中心のあかりに。
仕様●不燃シート:付●準耐火構造対応
色ブラック
取付55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
首振角度(°)30
ランプ別売(口金GX53-1)
照射方式可動型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
これからのスタンダードLED。ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。光の向きを調節でき、照らしたいところをしっかり照射。準耐火構造対応タイプが新登場。
用途オブジェや絵画のあかり、明るさ感を高める壁面のあかりやテレビ背面のあかり、傾斜天井空間中心のあかりに。
仕様●不燃シート:付●準耐火構造対応
色ホワイト
取付55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
首振角度(°)30
ランプ別売(口金GX53-1)
照射方式可動型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
機能浅型9H・高気密SB形
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)30
機能高気密SB形
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.12
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)110
傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)30
機能高気密SB形
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.12
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)110
傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサーPaPIRs・明るさセンサ付
機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
材質(枠)アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%
適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)
材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
機能浅型9H・高気密SB形
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
関連キーワード