「中型」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.14
外形寸法(mm)106×106
板厚(mm)1.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
質量(kg)0.14
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
材質鋼板製
外形寸法(mm)106×106
仕上電気亜鉛めっき
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色ブラック
外形寸法(mm)108×108×3.3
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
種類ブランク
規格JIS C8435
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
色(マンセル値)ブラック(N-1)
JIS規格JIS 8435
適合規格(PS)E
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)
材質鋼板製
外形寸法(mm)102×102
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用)
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
外形寸法(mm)108×108×13
規格JIS C8435
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
寸法(mm)102
質量(kg)1.2
寸法H(mm)100
板厚(mm)2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
種類13ミリカバー
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
仕上カオチン電着塗装仕上げ
種別2個用
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
規格JIS C8435
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
外形寸法(mm)102×102
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色ブラック
外形寸法(mm)108×108
種別1個用
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
規格JIS C8435
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
材質鋼板製
質量(kg)0.11
種類1コ用・13ミリカバー
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
材質プラスチックケース
種類フリーボックス
外形寸法(mm)H295×W179×D130
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
適合DM4736K
寸法(mm)102
質量(kg)0.35
種類中深型
寸法H(mm)54
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×2
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
種別1コ用
質量(kg)0.1
種類13ミリカバー
仕上カオチン電着塗装仕上げ
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製
JIS規格JIS C8340
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
質量(kg)0.08
高さ(mm)1.6
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、電源用
種別抜け止めアース付1コ口
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ