39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Panasonic(パナソニック)81丸穴プレートDタイプ
適合(フロア)コクヨ(株)製Dタイプ・カレットフロア タイプDタイプ 穴径(Φmm)81
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)85丸穴プレートEタイプ
適合(フロア)日東紡績(株)製DDF-A、DDF-BNタイプ タイプEタイプ 穴径(Φmm)85
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

材質鋼板 タイプフルカラー ホテル用新金属丸型プレート専用取付枠 表面処理亜鉛メッキ
1個
63 税込69
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷




1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用) オレンジ タイプ丸穴カバー用
1個
229 税込252
3日以内出荷

1個
389 税込428
3日以内出荷

1個
579 税込637
3日以内出荷


用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度)165 JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プレートねじ
適合機種WF9031、WS9061、WS9062、WS9063 材質丸皿小ねじ/黄銅線(頭部クリーム塗装)
1袋(20本)
499 税込549
10日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
749 税込824
欠品中

Panasonic(パナソニック)勾配調整プレート
雨どい金具の勾配を微調整するためのプレートです。
適合アイアン丸・ハイ丸を除く軒とい各種 幅(mm)調整:±1.5寸
1箱(30個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)勾配調整プレート MQ9934
用途雨どい金具の勾配を微調整するためのプレートです。 適合アイアン丸・ハイ丸を除く軒とい各種 幅(mm)調整:±1寸
1セット(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015~1.5 定格使用電圧(V)AC24~600 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号BL6002K
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
57 税込63
3日以内出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付) 種別1コ用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、電源用 種別抜け止めアース付1コ口 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付) 種別1コ用
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100 ホワイト 仕様明るさセンサ付 取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 消費電力(W)0.8 速度検出動作:0.3~1m/s 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様) 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)