6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式ねじ込み 構造防湿型・防雨型 LED内蔵 入力電流(A)0.21(100V) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当30形丸形蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)丸型LEDスポットライトスパイク
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
質量(kg)0.6
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDΦ450埋込丸型乳白パネル
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白) 仕様天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 幅(mm)Φ470 埋込穴(Φmm)450 埋込高(mm)125 質量(kg)4.4 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDΦ900埋込丸型乳白パネル
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 消費電力(W)122 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白) 仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 幅(mm)Φ924 埋込穴(Φmm)900 埋込高(mm)194 質量(kg)19.5 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.2 仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式 質量(kg)0.7 直径(Φmm)220 高さ(mm)86 全光束(Lm)450 色温度(K)5400 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.5 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

関連カテゴリ