「丸型ライト led」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途天井直付型
光源色調色(昼光色~電球色)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
仕様天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
幅(mm)Φ470
埋込穴(Φmm)450
埋込高(mm)125
質量(kg)4.4
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)950
幅(mm)350
質量(kg)16.2
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)4566
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9720
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯250形・200形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)475
幅(mm)350
質量(kg)10.1
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1850
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷