10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式ねじ込み 構造防湿型・防雨型 LED内蔵 入力電流(A)0.21(100V) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当30形丸形蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ400 質量(kg)1.2 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) トランスランプ別売(E26) 電圧(V)100 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 材質(グローブ)アクリル(乳白) 防塵防水性能IP23 防湿 取付方式直付形 固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 取付面位置壁面
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用 仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70% 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)126 消費電力(W)15 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.25(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現
仕様●使用上の注意:蛍光ランプはガラス製品ですから、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えると破損する恐れがありますので、丁寧に取り扱ってください アズワン品番65-8990-41
1個(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 材質(カバー)アクリルカバー:取付面 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 材質(本体)プラスチック(ホワイト) 電圧(V)100 消費電力(W)10.7 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.17 クラス1200(口金GX53-1a) 明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)965 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付天井面・壁面取付専用 高さ(mm)105 タイプリニューアル用 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 ランプ同梱 ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン分類:Casual
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)