1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
交換目安10年(120か月)
アズワン品番65-0340-92
1セット(2個)
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1枚
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
PM2.5対応
適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL
交換目安約2年
除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)Φ120×t6.5
交換目安約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
材質ポリエチレンテレフタレート/ポリプロピレン
交換目安約2年
除去率(%)1PASS:計数法、粒径2.0μm以上を約95(処理風量50m3/min/h時)
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
HEPAフィルタ―
適合機種F-PSY40、F-PMY40、F-PLY40
交換目安約10年
除去率(%)1PASS:計数法、粒径0.3~0.5μm、大気塵を99.97以上(処理風量300m3/min/h時)
1枚
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アズワン品番65-0340-93
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
壁掛け熱交換気システム 交換用給気清浄フィルター(専用)
用途FY-20KW-W,FY-20KW-H,FY-30KW-W,FY-30KW-H用交換用給気清浄フィルター
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仕様アレルバスター添着
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1枚
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-BFG062CL、FY-BFG042CL、FY-BFB062CL、FY-BFG062、FY-BFB062、FY-BFG042
1枚
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)175角
仕様交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布
質量(kg)2.0
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23/25
基準周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)40.0/39.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)296/293
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
仕様カビの抑制:〇、水洗い:×
厚さ(mm)10
対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97
適合機種FY-CL08PS9D2
材質不織布
交換目安約1年
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1枚
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1枚
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98
適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W
材質不織布
交換目安約1年
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1枚
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適合機種FY-8X-W(-C)、FY-8XY、FY-8XJ-W(-C)、FY-8XJY
材質(フィルター)日本バイリーン製PS400
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フィルター捕集効率 約95%
湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。
トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50
換気量率(%)(有効)95
本体質量(kg)13
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源接続:速結端子
定格単相100V
開口寸法(mm)天井:416×354
ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)450
2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。OA温度センサー内蔵(保護用)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源接続:速結端子
定格単相100V
開口寸法(mm)天井:416×354
ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)450
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源接続:速結端子
定格単相100V
開口寸法(mm)天井:416×354
ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)450
アズワン品番65-0340-87
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
交換目安10年(約120ヶ月)
アズワン品番65-0340-88
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.7
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.5
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ