29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用 適合パイプ径(Φmm)100 仕様連結端子付 質量(kg)0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2 換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)0.68 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
9,898 税込10,888
欠品中

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 質量(kg)1.16 羽根形状ターボファン 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)133
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/- 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)126 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)1.4 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)148 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、 退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能。 人感センサー付。風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途トイレ、洗面所、居間で。 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)2.2 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)排強:9.5/11、排弱:4.5/5 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:24/24、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)175 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:145/145、排弱:80/85
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)1.3 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)177角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 ひとセンサタイプ
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26 定格電圧(V)100 長さ(mm)118 質量(g)125 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)56 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.85 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 人の出入を感知して自動運転、人感センサー自動運転形 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室 適合場所トイレ・洗面所・居室 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、人感センサー付、スライドユニット 質量(kg)4.1 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音・自動運転形(人感センサー)350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/42、(排・弱)22/23.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)36/35、(排・弱)23/23 風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)400/390、(排・弱)210/210 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)350/335、(排・弱)170/170、(直管相当長30m)(排・強)325/315、(排・弱)160/160
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法専用スタンドベースを使用 防塵防水性能IP54 検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ電源コード式 撮像素子CMOS 30万画素 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個)白色LED×2 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1 焦点距離固定(約0.5m~∞) 映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー2段階で手動調整可能
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関 定格電圧(V)100 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.05 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2A 100V AC 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g)約990 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法専用スタンドベースを使用 防塵防水性能IP54 検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ電源コード式 撮像素子CMOS 30万画素 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個)白色LED×2 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1 焦点距離固定(約0.5m~∞) 映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー2段階で手動調整可能
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
定格電圧(V)AC100 マットブラック 取付場所 使用場所内玄関 負荷容量1.2A 100V AC 消費電力(W)0.05 開閉100000回 検知方式熱線レベル変化分検知 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用 使用周囲温度(℃)-10~40 接触仕様半導体スイッチ方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ソフトL DL35K
ダウンライト。SmartArchi (スマートアーキ) 。人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。
電圧(V)100~242 取付方式埋込型 色温度(K)3500 遮光度30度 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 配光角度(°)75 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)85 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散タイプ
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電子点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
1箱(2個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型
エコ商品
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用 仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70% 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)126 消費電力(W)15 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.25(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外センサーカメラ
RoHS
200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ 適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 マットシルバー 質量(g)約875 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9 角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む) 電源電圧(V)AC100 インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型 検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m 解像度640×360 使用周囲温度(℃)-10~+50 撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60° 取付け方法付属の壁掛けアダプター 防塵防水性能IP54 検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー) LED電球色LED2個入 電源タイプ電源コード式 撮像素子200万画素高感度CMOSセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0.2 焦点距離固定(1.0m~∞) フレームレート15fps 画像圧縮方式H.264 湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト
エコ商品
人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板) 器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)
種類ラウンドタイプ 電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED LED内蔵 直下近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連カテゴリ