安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 。ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
色ブラック
質量(g)【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む)
消費電力(W)【待機時】約4【動作時】約10
電源【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh)
照明LEDライト(照明用ランプ)
使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く)
ディスプレイ【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ
取付け方法【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)
防塵防水性能IPX3
充電時間(時間)約10
周囲温度(℃)【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40
使用時間(時間)【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50 cm以内)
画角【水平】170°【垂直】110°
周囲湿度(%)【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
仕様天井埋込型Ra95【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13~32度)埋込型ユニ
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
調光の可否否
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(22~45度)
時間【光束維持】40000時間
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプフラット配光
水平回転範囲360°
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプスポット配光
水平回転範囲360°
色白
取付天井面取付専用
備考DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.7
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
ビーム角度(°)35
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(DALI制御・調光タイプ):NTS90551 DD9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)189
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)19.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(14~34度)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5
光束(Lm)1485
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-77
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1205
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-59
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)11.7
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
入力電流(A)(100V時)0.2
光束(Lm)975
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-43
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材
材質鋼板
種類ベースプレート
呼び165用
仕上溶融亜鉛めっき(ねじ部)
入数(個)1
1個
¥86,980
税込¥95,678
31日以内出荷
照明と映像の融合で、店舗や施設など様々な空間を演出します。傾斜天井への設置や、配線ダクトがない天井への事後設置が可能です。(天井直付けにて使用の場合)天井への投映、下方から壁へ向けてのアッパー投映が可能です。(床置き型にて使用の場合)
用途店舗、施設、ショールームなどの空間演出に。
セット内容ワイヤレスリモコン
材質灯具:プラスチック(つや消し仕上)
2018年トラスコ掲載ページ10 0303
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
質量(kg)4.6
光源レーザーダイオード(最大出力:36W×2個、波長452~458nm)
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力2000lm
入数1台
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
仕様●SDカード対応ファイル形式:〔静止画〕jpg/jpeg・bmp〔動画〕mov・avi・mp4・mpg/mpeg・wmv●スローレシオ:1.5~3.3:1(投写距離:スクリーン長辺長さ)●パネル画素数:1039680画素・推奨映像解像度:1280×800●パネル表示方式:DLP(R)チップ1枚DLP(R)方式●ミラーリング:対応なし●メモリーカードスロット:SDカードスロット(SDHCメモリーカード32GBまでに対応)×1 本体のみで静止画・動画再生が可能●ワイヤレスリモコン:付●台形補正:水平・垂直・4点補正(対応角度最大±40°)※条件によって制限あり●灯具:プラスチック(ホワイトつや消し仕上)●音声信号:Linear PCM(サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz)●音声出力端子:M3ステレオミニジャック
質量(kg)3
取付方式100V配線ダクト取付け用
消費電力(W)125
入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)(100配線ダクト用)
レンズ電動ズーム(1~2.2倍)・電動フォーカス
騒音値(dB)36(「光源電力」を「ノーマル」に設定時)
機能照明連動:対応なし
光源レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm)
解像度WXGA
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力1000lm
入力端子HDMI
接続端子AUDIOOUT:1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]~2.0V[rms](可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、DC OUT:USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大900mA)、HDMIIN:1系統HDMI19ピンHDCP対応、LAN:1系統RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX
入数1台
Bluetooth対応なし(※音声出力する場合、別途Bluetooth発信機が必要になります。)
アスペクト比16:10
投影方式DLP
無線LANIEEE802.11a/b/g/nワイヤレス伝送技術「Miracast」対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
質量(kg)4.8
取付方式100V配線ダクト取付け用
消費電力(W)240
入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)(100配線ダクト用)
レンズ電動ズーム(1~2.2倍)・電動フォーカス
騒音値(dB)33(「光源電力」を「ノーマル」に設定時)
機能照明連動:マルチ調光調色システムと連動
光源レーザーダイオード(最大出力:36W×2個、波長452~458nm)
解像度XGA
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力2000lm
入力端子HDMI
接続端子AUDIOOUT:1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]~2.0V[rms](可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、DC OUT:USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大2A)、HDMIIN:1系統HDMI19ピンHDCP対応、LAN:1系統 RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX
入数1台
Bluetooth標準規格Ver.3.0(Class2)
アスペクト比4:3
投影方式DLP
無線LANIEEE802.11a/b/g/nワイヤレス伝送技術「Miracast」対応
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)400
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)56.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
美しい意匠性と機能性を兼ね備えたベリティスウォールを壁一面に、または部分的に設置して、個性的なお部屋づくりを楽しみましょう。市販の金具と組み合わせディスプレイ収納ができます。ドアと同柄の14柄をご用意。カラーコーディネイトが楽しめます。
用途内装壁用
仕上表面:樹脂化粧シート、裏面:防湿シート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1800×5.5
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)430
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)60.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)440
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)61.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)3
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)160
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)22.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.9
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)135
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)19
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.8
全光束(Lm)1830
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)108.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24603SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.9
全光束(Lm)905
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)101.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.091(100V時)
認定番号3AE-1071
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)1535
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)112
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)1560
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)113.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.8
全光束(Lm)1785
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.6
全光束(Lm)2235
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)108.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)585
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)99.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.9
全光束(Lm)955
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)1470
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.9
全光束(Lm)945
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)106.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)570
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)96.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.6
全光束(Lm)2145
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24603SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.8
全光束(Lm)1750
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.9
全光束(Lm)960
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.091(100V時)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.9
全光束(Lm)980
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)110.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.6
全光束(Lm)2225
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)108
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.8
全光束(Lm)1890
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)1475
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)570
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)96.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.062(100V時)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)580
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)98.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.062(100V時)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ