ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
LEDシーリングライト 調光・調色タイプ リモコン付 ~12畳 ミディアムブラウン仕上 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載<br />「調光」・「調色」機能搭載<br />小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載<br />光源寿命約40,000時間でランプ交換不要<br />演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)<br />ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品 専用リモコン送信器〔HK9807MM〕同梱 (リモコンボックス付) 質量(kg) 1.6 電源(V) AC100 消費電力(W) 41.3 直径(Φcm) 50.6 高さ(cm) 10.8
LEDシーリングライト 調光・調色タイプ リモコン付 ~8畳 ミディアムブラウン仕上 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載<br />「調光」・「調色」機能搭載<br />小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載<br />光源寿命約40,000時間でランプ交換不要<br />演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)<br />ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品 専用リモコン送信器〔HK9811MM〕同梱 (リモコンボックス付) 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100 消費電力(W) 32 直径(Φcm) 50.6 高さ(cm) 10.8
ペンダント Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
伝統的な曲げ気細工のおおらかなフィルム。
古民家風インテリアにも調和するオイルステン仕上。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品 専用リモコン送信器 材質 セード:強化和紙張り 幅(mm) Φ600 質量(kg) 2.3 取付 引掛シーリング方式 高さ(mm) 300 材質(本体) 木製(ダークブラウン・オイルステン仕上) フランジ 丸型フランジ付 電圧(V) 100 全高(mm) 調整可能:440~850 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED 光源色 昼光色~電球色 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:普段←→常夜灯 リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ フリー 特性 手作り品 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 100~5(リモコンで調光) LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御<br />【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。<br />【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。<br />【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。<br />【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別 スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット 入数(個) 1
かんたん床暖 (木目 ブラウン色) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(※【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上※)・防カビ2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量 5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上 ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量 5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上 ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
LED非常灯 専用型 小空間 Φ100 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m) 適合 水平天井取付専用 材質 【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg) 0.5 タイプ 天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1 光源 非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K) 5000 材質(レンズ) ガラス LED 内蔵 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 74
シーリングライト Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
[文字くっきり光]
読書や勉強に文字を見やすくするあかり。
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
[明るさアップ]
手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
使いやすいリモコン同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容 専用リモコン送信器 取付 天井直付型 電圧(V) 100 スイッチ 壁切替:普段→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 調光方式 調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra) 83 LED交換 不可
LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m) 適合 水平天井取付専用 材質 【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 75 タイプ 天井直付型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1 光源 非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K) 5000 幅(Φmm) 155 材質(レンズ) ガラス LED 内蔵 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 70
リモコンマイク Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 9日以内出荷
使用温度範囲(℃) 0~45 電源 DC24V 45mA以下(即結端子台) 仕上 上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色) 周波数特性 ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV 歪率(%) 1以下(1000Hzにて)
シーリングライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。<br />天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。<br />専用付属リモコンで簡単に調光・調色。<br />全灯ボタン長押しで、さらに明るく。<br />別売リモコンでさらに便利に。
仕様 (LED・電源ユニット)内蔵 付属品 専用リモコン送信器 幅(mm) Φ520 カバー 乳白つや消し・模様入り 質量(kg) 1.6 取付 天井直付型 高さ(mm) 130 取付方式 傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V) 100 消費電力(W) (昼光色)32 スイッチ 普段←→常夜灯 仕上 (木製)ブナ 色温度(K) 6500~2700 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) (昼光色)128.1 光源寿命 40000時間 光束(Lm) (昼光色)4100 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 明るさ 約6200K、約120%/38.5W グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可能(リモコンで100~5%) 適用畳数 ~8畳 LED交換 不可
匠のあかり ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
名匠の技が冴える、松と霞。
枝ぶりのすばらしい老松とたなびく霞。
木彫りの匠「鬼童」が一刀一刀、丁寧に彫り上げた名作です。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
付属品 専用リモコン送信器 材質 セード:側面強化和紙張り 幅(mm) □630 質量(kg) 5.0 取付 引掛シーリング方式 高さ(mm) 182 材質(本体) 秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り フランジ 丸型付 電圧(V) 100 全高(mm) 調整可能:392、557、722 構造 虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED 光源色 昼光色~電球色 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:普段←→常夜灯 色(パネル) 下面アクリル:乳白つや消し リモコン 全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 明るさ フリー 特性 手作り品 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 100~5(リモコンで調光) LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵