卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音
付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション
適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
色ミディアムブラウン
質量(g)約100
タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
電源単4形乾電池×2本(別売)
定格電圧(V)DC3
寿命約10万回(操作部)
使用環境温度(℃)0~40
送信出力1mW(+20%/-50%)
電池寿命約1年間(40回/日)
電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
消費電流待機時:10μA/動作時:50mA
使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)80
高さ(mm)34.7
質量(g)100
タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
奥行(mm)80
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)41.3
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~12畳
調色の可否可
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)32
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様消費効率:123.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:43.7W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.45 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)36.3
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)4500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~10畳
調色の可否可
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード