32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)360度カメラスピーカーフォン
360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。
接続方式USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1
1個
199,800 税込219,780
欠品中

会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)Φ52.5×213 質量(g)175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力)126 dB SPL 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)50V型4KUHD液晶ディスプレイ
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
規格4K/UHD 表面処理アンチグレア コントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1) 解像度3840×2160 入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ50型
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)43V型4KUHD液晶ディスプレイ
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ43 色(本体)ブラック 規格4K/UHD 表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1) 解像度3840×2160 入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) アスペクト比16:9
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)WPS受信ボード(SDM)
ワイヤレスプレゼンテーションシステムSLOTオプションボード受信機×1。 複数人でも安心して使えるPressIT。
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)WPS 基本セット(USB-C)
お使いのPC/タブレット/スマートフォンから簡単に画面共有ができるシステムです。
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)センターマイクロホン
質量(g)約690 電源(V)DC24 (センターユニットから給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×56.8×150 配線可能距離最大50m
1箱
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)4Kインテグレーテッドカメラ
水平111°の超広角レンズを搭載した定点撮影に便利な小型4Kカメラ。小型4Kカメラ。
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HDペットカメラ (ブラック)
1.200万画素(フルHD)高画質&自動追尾機能を搭載。2. イタズラされても倒れにくい転倒防止構造(特許取得)。※いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。3. ペットの日常を見守り、動画をスマホへ保存。
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋内HDカメラ (ブラック)
1.フルHD、広画角レンズでお部屋をひろびろ確認できます。2.1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能」3.動作・温度・音を検知しスマホにお知らせ。
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)4Kインテグレーテッドカメラ
小型デザインとカメラの駆動の静音性は、配信の場所や状況を限定せずにフレキシブルに対応します。
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)4Kインテグレーテッドカメラ
その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
1個
779,800 税込857,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)4Kインテグレーテッドカメラ
高品質な映像配信で、オンラインコミュニケーションがより快適に。フレキシブルな画角で臨場感あふれる撮影ができるため、WEB会議がより快適になります。
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

その他リモコン付/入力コードリッツ線/金メッキプラグ 直径(Φmm)(使用ユニット)10.7 質量(g)約15(コード含む)/約3(コード除く) コード長さ(m)約1.2 マイクロホンモノラル インピーダンス16Ω プラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ) 再生周波数帯域(Hz)6~23000 最大入力(mW)200(※IEC(国際電気標準会議) 音圧感度(dB/mW)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
欠品中

1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)接話マイクロホン
寸法(mm)幅約27.5×高さ67.5×奥行23 質量(g)約20 マイクロホン双指向性 エレクトレットマイクロホン 接続端子イヤホン:4極、Φ3.5mmジャック
1箱
22,980 税込25,278
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)55V型4KUHD液晶ディスプレイ
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ55型 色(本体)ブラック 規格4K/UHD 表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1) 解像度3840×2160 入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) アスペクト比16:9
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーPanasonic 保証期間90日間 Webカメラ不問 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに 仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付 長さ(m)2.9 定格15A 125V 電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」 11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の 声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。 2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利 オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目 的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。 3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を 気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
17,980 税込19,778
46日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用サーマルカメラ
アタッチメントオプション。サーマルカメラ。
1個
99,980 税込109,978
61日以内出荷

LEDのまぶしさを抑えながら明るさ感「Feu」と照度確保を両立し、より建築部材的なデザインで開放的な空間をつくる新しい手法。 600グリッド天井を生かして自由なレイアウトが可能なオフィス空間づくりの新アイテム。 機能性とインテリア性を両立した照明環境をめざし、多様なオフィスの空間づくりをサポート。
用途会議室、フリースペース、受付に 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
39,980 税込43,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)