カテゴリ

  • 空調・電設資材(443)
  • 電気材料(25)
  • 照明(6)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アサ電子工業(466)
  • ODELIC(オーデリック)(233)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(202)
  • ENDO(遠藤照明)(123)
  • DAIKO(大光電機)(114)
  • RS PRO(111)
  • 三木プーリ(75)
  • HIOKI(日置電機)(57)
  • DNライティング(42)
  • omron(オムロン)(32)
  • SIEMENS(25)
  • 山田照明(23)
  • BROADCOM(20)
  • 小野測器(19)
  • CHINO(チノー)(19)
  • Nikon(ニコン)(19)
  • 東京理工舎(19)
  • VISHAY(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「位相」の検索結果

関連キーワード
476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)引張強度(N)100 1 分間使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)6/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD2000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色光束(Lm)420/昼光色明るさシンクロ調色クラス500 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能
ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)300(取付部含む340)幅(mm)38質量(kg)0.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)8.1入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)590(取付部含む630)幅(mm)38質量(kg)0.7高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)13.4入力電流(A)(100V時)0.15トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)880(取付部含む920)幅(mm)38質量(kg)1高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)19入力電流(A)(100V時)0.22トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1171(取付部含む1211)幅(mm)38質量(kg)1.3高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)24.9入力電流(A)(100V時)0.25トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
信号変換インターフェース 逆位相タイプ用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース 逆位相タイプ用Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
幅(mm)228.5高さ(mm)98.5取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置奥行(mm)57.6定格電圧(V)AC100適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CU)負荷容量接続:3Aただし、ランプ最大17台まで調光方式逆位相タイプ用
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライトPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライトPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリングPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
32日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>シャンデリングシリーズ ペンダントカットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様美ルック・Uライト方式取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)21.7全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8入力電流(A)(100V時)0.22光束(Lm)1885トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可
天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリング Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリングPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。シンデリングシリーズ ペンダントカットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様Uライト方式取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.5全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)6200光源色調色タイプ)入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインペンダント 一般天井用手元をスマートに照らすスリムなデザイン本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1200タイプ、美ルック・直付タイプ材質ポリカーボネートカバー(乳白)長さ(mm)1224幅(mm)35取付傾斜天井:45度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)62備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)23グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.23トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)62備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1500タイプ、美ルック適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30質量(kg)2.1取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)29グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.29トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット出しろわずか30mm壁面・天井に同化し光をまわす上下・天井・縦、使い方はさまざま本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト天井や壁を広く、やわらかくライティング埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能質量(kg)1.1取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用備考埋込型取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)90埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット必要な場所へ光の向きを変えられるテーブル面や手元を照らすあかりに欲しいところに光を届けられます本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)95取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)155調光方式位相制御式(2線式)照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ブラケットシンプルデザインでスタイリッシュに空間に同化するキューブ形状本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.4高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光シンプルデザインでスタイリッシュに空間に同化するキューブ形状本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.5取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット存在感を抑えた薄型デザイン独自レンズで円を描くように光を拡散本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)0.4高さ(mm)100備考半埋込型取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)14調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)80配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)器具の存在感を抑え、光の存在感を高める<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よくコンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ピンホールダウンライト集中的に光を届ける。明暗差がはっきりと現れ、ドラマチックな演出に光が欲しいところだけ照らせるテーブルの作業面を明るくしたり、飾った小物を演出したり、必要なところだけ照らせるあかりです<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.08トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可
アドバンスシリーズとったらリモコン マットベージュ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズとったらリモコン マットベージュPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズとったらリモコン マットブラックPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズとったらリモコン マットグレーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットホワイトPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト黒・150形拡散 Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形拡散Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.11Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光束(Lm)865光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
スポットライト黒・150形拡散 Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形拡散Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.1Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)93光束(Lm)865明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト黒・150形広角 Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形広角Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.11Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)850光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
スポットライト黒・150形広角 Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形広角Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.1Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)91.3光束(Lm)850明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
...
位相差特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら