35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K 長さ(mm)33 直径(Φmm)17 タイプCR系円筒(長寿命タイプ) 公称電圧(V)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

検知方式接触燃焼式 仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0 付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス) 警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。
トラスコ品番835-8493 セット内容取付けネジ2本 材質本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷


適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用 関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無
エコ商品
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 質量(g)約100(電池含む) 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520) 使用温度範囲0℃~+40℃ 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 電池寿命約10年 設置場所台所 RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 電池切れ警報期間約1週間 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り ホワイト 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

検知方式半導体式 仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式 オフホワイト 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~+50 消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2 電源AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8 有効期限(年)5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) 警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約115(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面・壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番/電池親器あかり付AiSEG連携付
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り ホワイト 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
9,998 税込10,998
欠品中

検知方式半導体式 仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 材質本体:ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)通常時0.3、警報時1 電源AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30 有効期限(年)5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス) 警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約110(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所台所など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面。壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) 感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。 あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。 発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。 AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。 メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など 付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g)約105(電池含む) 電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)警報:90
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
トラスコ品番835-8492 材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)145 奥行(mm)26 電源専用リチウム電池(同梱) 定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下 電池寿命約10年 設置位置壁面(屋内) 2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
用途台所などに。 適合電源方式:専用リチウム電池(同梱) 形状露出型 薄型 質量(g)約105 使用温度範囲(℃)0~40 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 電池寿命約10年 設置場所推奨:台所 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 設置位置天井面・壁面 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 本体寸法(cm)高さ3.6×直径10
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付黒色
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~5号【IDの数】約1兆通り ブラック 質量(g)約105(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所台所 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型電池/移報付・引き紐付・BL品
エコ商品
仕様●火災警報音量:1mにて70dB以上(検定基準)●移報出力:DC30V、0.5A以下●警報音・音声警報:【火災警報時】ピュー、ピュー、火事です。火事です。【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッ」(警報音)が鳴動【故障警報時】「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッピッピッ」(警報音)が鳴動【機器交換お知らせ時】「ピッピッピッピッ、警報器の交換時期です。」ただし、作動灯(赤)4回点滅(約5分ごとに繰り返し)時に警報停止ボタンを押した場合 寸法(mm)約Φ100×約42(取付ベース含む) 質量(g)約110(専用リチウム電池含む) 使用電池専用リチウム電池 SH384552520(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 設置場所天井面・壁面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報無・和室色
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 和室色 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報付・引き紐付・BL品
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約115(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 83.5mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番/電池親器あかり付黒色
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り ブラック 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW+20%-50% 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り 和室色 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)
種別煙式
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。 適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本) 形状露出型 薄型 使用温度範囲(℃)0~40 作動方式煙式(光電式2種) 対応あかり(白色LED)付:○ 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 設置位置天井面・壁面 電池切れ警報期間約1週間 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 本体寸法(cm)高さ2.5×直径10 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式MSB-2 ミルキーホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×28 対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

火元を声でお知らせ。あかり付。AiSEG2連携。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。 その他電波の到達距離(親器~子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります) 適合電源方式:専用リチウム電池(同梱) 形状露出型 薄型 和室色 質量(g)約115 使用温度範囲(℃)0~40 作動方式煙式(光電式2種) 対応あかり(白色LED)付:○ 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 本体寸法(cm)高さ2.5×直径10 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

機器交換時期お知らせ。
用途台所などに。 その他電波の到達距離(親器~子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります) 適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本) 形状露出型 薄型 使用温度範囲(℃)0~40 作動方式熱式(定温式) 対応あかり(白色LED)付:× 電池寿命約10年 設置場所推奨:台所 出力(mW)発信:10 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 設置位置天井面・壁面 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 本体寸法(cm)高さ3.6×直径10 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用 種別A型 材質樹脂 質量(kg)0.05
1個
879 税込967
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2 材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂) シャンパンゴールド 質量(g)約190 電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く) 取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合 防塵防水性能IP44 電源タイプ電源直結式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷