32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷

1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類3コ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm)166 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類3コ用
1セット(20個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類2コ用
1個
519 税込571
当日出荷

Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG16(C19)×1
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし 種類2コ用
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。 取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。 壁材開口後、取り出せば再使用もできます。
クリームグレイ 種類探知マグネット
1セット(50個)
4,998 税込5,498
欠品中

住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。 種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用 構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
1セット
41,980 税込46,178
31日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし 長さ(mm)120 幅(mm)28 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm)65 幅(mm)28 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T22-CD22用 木ねじなし 長さ(mm)65 幅(mm)45 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(20個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm)65 幅(mm)28 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm)65 幅(mm)36 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし 長さ(mm)120 幅(mm)45 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(20個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm)65 幅(mm)45 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(20個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm)65 幅(mm)36 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm)120 幅(mm)28 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm)120 幅(mm)45 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(20個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付 長さ(mm)120 幅(mm)36 高さ(mm)114 種類2コ用
1セット(10個)
4,288 税込4,717
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 標準型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ標準型 寸法H(mm)33
1セット(10個)
429 税込472
3日以内出荷

配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
種類1コ用 高さH(mm)23
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 深型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類深型 寸法H(mm)42
1セット(10個)
399 税込439
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 浅型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類浅型 寸法H(mm)25
1セット(10個)
429 税込472
4日以内出荷

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 質量(kg)0.32 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)