8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
欠品中


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。 あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。 発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。 AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。 メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など 付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g)約105(電池含む) 電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)警報:90
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り 質量(g)120 電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3 作動方式熱式(定温式特種65℃) 警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2) 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2) 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。 電池寿命(年)10
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2 材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂) シャンパンゴールド 質量(g)約190 電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く) 取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合 防塵防水性能IP44 電源タイプ電源直結式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷