14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式 最大消費電力(W)18(寒冷地は42) 区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V)AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式【便器】ターントラップ式 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式【便器】ターントラップ式 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065 最大消費電力(W)15(寒冷地は42) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手洗いが設置できない狭いスペースにもおすすめ。 使いやすく、汚れにくい手洗い。 水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。 ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。 使いたいときに水が使えて、掃除にも便利「ワンタッチ操作」。 汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。 ハンドソープも置きやすい設計「ウェットエリア」。 芳香剤などの小物も置けます。
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂 質量(kg)約18 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)【最大】15W(寒冷地は、42W) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.049(流動時)~0.735MPa(静止時) 洗浄水量(L)【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時)、【手洗い】約2/分 給水温度(℃)0~35 洗浄方式【便器】ターントラップ式
取扱い終了

1.便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制(※「ナノイー X」除菌は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビを除去するものではありません。効果:便座、便器内に付着した菌の抑制(手動運転の場合のみ)。試験機関:(一財)日本食品分析センター。試験方法:約17Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出。除菌方法「ナノイー」を放出用空間での実証結果ではありません。2.衛生的で節電効果もある「便ふた自動開閉」手を触れずに便ふたが開閉するので清潔を保つほか、冬場は暖房便座の保温性も高まり節電にも効果的3.自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる、45通りのおしり洗浄(水圧は9通り、水幅は5通り)
取扱い終了

1.便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制(※「ナノイー X」除菌は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビを除去するものではありません。効果:便座、便器内に付着した菌の抑制(手動運転の場合のみ)。試験機関:(一財)日本食品分析センター。試験方法:約17Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出。除菌方法「ナノイー」を放出用空間での実証結果ではありません。2.衛生的で節電効果もある「便ふた自動開閉」手を触れずに便ふたが開閉するので清潔を保つほか、冬場は暖房便座の保温性も高まり節電にも効果的3.自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる、45通りのおしり洗浄(水圧は9通り、水幅は5通り)
取扱い終了

1.便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制(※「ナノイー X」除菌は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビを除去するものではありません。効果:便座、便器内に付着した菌の抑制(手動運転の場合のみ)。試験機関:(一財)日本食品分析センター。試験方法:約17Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出。除菌方法「ナノイー」を放出用空間での実証結果ではありません。2.衛生的で節電効果もある「便ふた自動開閉」手を触れずに便ふたが開閉するので清潔を保つほか、冬場は暖房便座の保温性も高まり節電にも効果的3.自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる、45通りのおしり洗浄(水圧は9通り、水幅は5通り)
取扱い終了

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
取扱い終了

水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。 ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。 汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。
ホワイト 洗浄水量(L)【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式【便器】ターントラップ式 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)【最大】9W(寒冷地は、36W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.049(流動時)~0.735MPa(静止時) 給水温度(℃)0~35
取扱い終了

水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。 ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。 汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。
ホワイト 洗浄水量(L)【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式【便器】ターントラップ式 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)【最大】9W(寒冷地は、36W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.049(流動時)~0.735MPa(静止時) 給水温度(℃)0~35
取扱い終了

手洗いが設置できない狭いスペースにもおすすめ。 使いやすく、汚れにくい手洗い。 水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。 ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。 使いたいときに水が使えて、掃除にも便利「ワンタッチ操作」。 汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。 ハンドソープも置きやすい設計「ウェットエリア」。 芳香剤などの小物も置けます。
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂 質量(kg)約18 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)【最大】15W(寒冷地は、42W) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.049(流動時)~0.735MPa(静止時) 洗浄水量(L)【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時)、【手洗い】約2/分 給水温度(℃)0~35 洗浄方式【便器】ターントラップ式
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)アラウーノ S141 標準タイプ
激落ちバブル泡と水流でしっかり洗浄 トリプル汚れガードハネ・タレ・モレを抑制 パワフル水流 パワフル水流少量でしっかり流しきる スゴピカ素材(有機ガラス系)汚れがつきにくく丈夫 スキマレス設計おそうじしやすい形状 ターントラップ方式少量でズバッと流す 停電対応もしもの時も排水できる リフォーム対応スピーディーに取替え 水位調整水際のおそうじもラクラク 快適性みんなにうれしい機能がたくさん
ホワイト 洗浄方式ターントラップ方式 消費電力(W)脱臭:1.6(パワー脱臭2.4)、便器:12 洗浄水量(L)大:5.5/回、小:3.8/回(小便ハネ抑制使用時は+1.2) コード長さ(m)1 材質便器 スゴピカ素材(有機ガラス系)、外部ケース・便ふた ABS樹脂、サイドカバー HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、便座・台輪 ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約1.7 サイズ便座:エロンゲート(大型) 区分貯湯式 タイプ床排水 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)温水:貯湯式 0.88 温度(℃)温水:5段階調節(水温~約40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)標準リモコン 200×23.5×132、スティックリモコン 222×19×41.5 ヒーター(W)温水:500、便座:53、便器:AC100V 50/60Hz 23(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ] 吐出量(L/min)おしり:約0.5~約0.9、リズム洗浄時(最大0.8)、ビデ:約0.5~約1.0(洗浄強さ3段階) 機能激落ちバブル、トリプル汚れガード(ハネガード リモコン式)、オート洗浄、オート脱臭、暖房便座、停電対応、エコモード 機構閉止:バタンレス機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×700×530 保護装置本体:漏電遮断器、着座スイッチ、逆流防止装置、洗浄装置:感温リードスイッチ、温度ヒューズ、フロートスイッチ、凍結防止(水温10℃以下で作動)、逆流防止装置、暖房便座:温度ヒューズ 周囲温度(℃)0~40 リモコン標準リモコン:赤外線式ワイヤレスリモコン(単3形乾電池3本) スティックリモコン:赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形乾電池3本) 凍結防止流動式:流動水量:21L/h(間欠流動方式:10分に1回、3.5L/回) 適合寸法(mm)120 給水温度(℃)0~35 シャワー種類おしり:水圧伸縮式 気泡入りスイングシャワー、ビデ:水圧伸縮式 9穴ソフトシャワー 脱臭触媒脱臭ハニカム 最大使用水圧(Mpa)0.07(流動時)~0.75(静止時) 表面温度(℃)[切]室温、4段切替[eco]約30(約30)/[低]約30(約31)/[中]約32(約32)/[高]約36(約33) 脱臭能力(m3/分)0.1(パワー脱臭0.15)
取扱い終了

激落ちバブル泡と水流でしっかり洗浄 トリプル汚れガードハネ・タレ・モレを抑制 パワフル水流 パワフル水流少量でしっかり流しきる スゴピカ素材(有機ガラス系)汚れがつきにくく丈夫 スキマレス設計おそうじしやすい形状 ターントラップ方式少量でズバッと流す 停電対応もしもの時も排水できる リフォーム対応スピーディーに取替え 水位調整水際のおそうじもラクラク 快適性みんなにうれしい機能がたくさん
ホワイト 洗浄方式ターントラップ方式 消費電力(W)脱臭:1.6(パワー脱臭2.4)、便器:12 洗浄水量(L)大:5.5/回、小:3.8/回(小便ハネ抑制使用時は+1.2) コード長さ(m)1 材質便器 スゴピカ素材(有機ガラス系)、外部ケース・便ふた ABS樹脂、サイドカバー HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、便座・台輪 ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約1.7 サイズ便座:エロンゲート(大型) 区分貯湯式 タイプ床排水 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)温水:貯湯式 0.88 温度(℃)温水:5段階調節(水温~約40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)標準リモコン 200×23.5×132、スティックリモコン 222×19×41.5 ヒーター(W)温水:500、便座:53、便器:AC100V 50/60Hz 23(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ] 吐出量(L/min)おしり:約0.5~約0.9、リズム洗浄時(最大0.8)、ビデ:約0.5~約1.0(洗浄強さ3段階) 機能激落ちバブル、トリプル汚れガード(ハネガード リモコン式)、オート洗浄、オート脱臭、暖房便座、停電対応、エコモード 機構閉止:バタンレス機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×700×530 保護装置本体:漏電遮断器、着座スイッチ、逆流防止装置、洗浄装置:感温リードスイッチ、温度ヒューズ、フロートスイッチ、凍結防止(水温10℃以下で作動)、逆流防止装置、暖房便座:温度ヒューズ 周囲温度(℃)0~40 リモコン標準リモコン:赤外線式ワイヤレスリモコン(単3形乾電池3本) スティックリモコン:赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形乾電池3本) 凍結防止流動式:流動水量:21L/h(間欠流動方式:10分に1回、3.5L/回) 給水温度(℃)0~35 シャワー種類おしり:水圧伸縮式 気泡入りスイングシャワー、ビデ:水圧伸縮式 9穴ソフトシャワー 脱臭触媒脱臭ハニカム アジャスター排水305mm~470mmに対応 最大使用水圧(Mpa)0.07(流動時)~0.75(静止時) 表面温度(℃)[切]室温、4段切替[eco]約30(約30)/[低]約30(約31)/[中]約32(約32)/[高]約36(約33) 脱臭能力(m3/分)0.1(パワー脱臭0.15)
取扱い終了

関連カテゴリ