6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
6,198 税込6,818
欠品中

各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.3 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 質量(kg)1.16 羽根形状ターボファン 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)133
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)