心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.1
高さ(mm)38
光源寿命40000時間
入数1台
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール
適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)
色クールホワイト
設定方式24時間式
停電補償時間出荷後約10年
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109
質量(kg)1.4
取付スパイク取付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造二重絶縁型、防雨型
本体質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
地上高さ(mm)190
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下120
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)225
質量(kg)2
高さ(mm)225
口金GX53-1
構造防雨型
光源寿命40000時間
入数1セット
出しろ(mm)115
調光の可否不可
配光タイプ拡散
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール
適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
設定方式24時間式
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109
質量(kg)1.3(※ランプ込み)
取付天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造防雨型
本体質量(kg)0.9
回転方向330度
光源寿命40000時間
入数1セット
出しろ(mm)160
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
可動範囲(°)上下110
適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
設定方式24時間式
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。
タイプ調光タイプ
消費電力(W)0.35以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)3.2
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4
取付据置取付型、埋込ボックス取付専用
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル埋設タイプ
配光タイプ集光
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
取付据置取付型
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル露出タイプ
配光タイプ集光
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)250
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2
高さ(mm)250
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)280
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.9
高さ(mm)280
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です
質量(kg)器具本体:0.5
電圧(V)100
口金GX53-1
構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型
材質(枠)アルミ
LED寿命(時間)40000
入数1セット
演色指数(Ra)83
取付面位置天井埋込型
埋込高(mm)80
調光の可否不可
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)73.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)4250
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)68.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)2050
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)3500
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)6500
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)3600
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)4350
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)6350
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)70
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)2100
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能
色クールホワイト
定格AC100~242V
定格電圧(V)100~242
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプ全周配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別乳白グローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)85
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)5100
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプ全周配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別乳白グローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)90
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)2700
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
庭園灯の自動点灯・消灯に
明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1
定格電圧(V)100
仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形
種別自動点滅器(EEスイッチ)
色ホワイトシルバー
使用温度範囲(℃)-10~+40
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)3
回路方式一体方式、点灯照度調整機能付
結線方式電源プラグ式
負荷容量AC100V3A
動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源内蔵で、配線が簡単です。
内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です
仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701
適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)
質量(g)約100
使用温度範囲-10℃から+40℃
寸法(幅W×高さH)(mm)43×191
定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)
機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定
通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS
到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14
オートパワーオフ5分±10秒
電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回
電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)
BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2
通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)
使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)
遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動
質量(kg)7.3(取付板除く)
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません)
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風
質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
用途軒下用
仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.8
取付天井直付型
高さ(mm)47
電圧(V)100
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様シンプルタイマー
付属品送り用端子台付
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.8
高さ(mm)47
タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型
電圧(V)100
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
取付面位置水平天井専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
用途軒下用
仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
型式浅型:10H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形/防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
センサで制御して、かしこく点灯・消灯。
用途軒下用
仕様シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
消費電力(W)6.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷指定のセンサなし器具3台まで
入力電流(A)(100V)0.15
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
可動範囲(°)センサ(全方向):20
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様フラッシュ・シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)9.9
高さ(mm)193
タイプペア点灯型、段調光省エネ型
取付方式ポール取付型
全高(mm)3693
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
定格出力初期光束補正型
色温度(K)5000
幅(Φmm)560
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
タイマーシンプルタイマー
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光タイプ
器具相当水銀灯100形1灯器具相当
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)9.9
高さ(mm)193
取付方式ポール取付型
全高(mm)4693
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光タイプ
器具相当水銀灯250形1灯器具相当
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85(彩光色)
色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
色温度(K)8000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70(明光色)
色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
1
2
次へ