9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン10
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 敷地の出入口に使用できます。
トラスコ品番836-2026 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45.5 検知範囲0.2秒 使用周囲温度(℃)-20~50 検知距離(m)2~10 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000 定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン30
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
トラスコ品番836-2027 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45.5 使用周囲温度(℃)-20~50 検知距離(m)2~30 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000 定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器) 検知可能速度(m/s)0.2秒
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ライトカーテン
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リビングライコン 逆位相高機能5回路
エコ商品
調光 - ON/OFF切替スイッチ付 リモコン信号受光部付 高気密対応 5回路タイプ ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能 マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒 適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397 取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(幅W×高さH)(mm)254×120 適合負荷LED 回路数5回路 負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5A RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)15 入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MCG1100SP-LX
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0~-3.0dBm 付属品1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足 質量(g)620 消費電力(W)(最大/最小)2.6/1.4 インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150 適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm) 設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 入力電圧範囲(V)90~132 伝送距離最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km) 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)MCG1100SP-SX
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリ・ゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:850nm、受光感度(最小):-18dBm、光ファイバ送信パワー:-9.5~-4.0dBm 付属品1000BASE-SX SFP Module(i)(PN54022)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足 質量(g)620 消費電力(W)(最大/最小)2.3/1.4 インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-SX)1(LCコネクタ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150 適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm) 設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 入力電圧範囲(V)90~132 伝送距離最大:550m(MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、500m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、275m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、220m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km) 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ビームセンサ(アンプ内蔵)
エコ商品
適合EMC指令 材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 質量(g)約95 保護構造IP67(IEC)、防浸形 検出距離10m 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下 出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能 検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備 感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m) 印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて) 検出対象Φ12mm以上の不透明体 センサ形状角型 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)1以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回 繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Panasonic(パナソニック)小型セーフティビームセンサ
材質本体ケース:PBT (ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 質量(g)約45 保護構造IP67 (IEC) 適合規格IEC 61496-1/2 (JIS B 9704-1/2/UL 61496-1/2) (タイプ4) 、ISO 13849-1 (カテゴリ4、PLe) 、JIS B 9705-1 (カテゴリ4) 、IEC 61508-1~7 (SIL3) 、IEC 62061 (SIL3) 、JIS C 0508-1~7 (SIL3) 、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217 (C) 、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01 (SIL3) 電源電圧コントローラから供給 消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下 使用周囲温度(℃)-10~+55 (但し、結露および氷結しないこと) 、保存時:-25~+70 ケーブルコネクタ付シールドケーブル0.2m付 検出物体Φ9mm以上の不透明体 使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH 検出距離(m)0.1~15 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子赤外LED (発光ピーク波長:870nm) 表示灯遮光:赤色LED (遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)、投光:緑色LED (投光時点灯、投光停止時消灯)、安定入光:緑色LED (安定入光時点灯、不安定入光時消灯) 耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間 総延長距離別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/s2 XYZ各方向3回 開口角(°)検出距離が3mを超える場合±2.5以下 (IEC 61496-2/UL 61496-2による) 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷