2,599件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)9.2 質量(kg)0.4 高さ(mm)35 色温度(K)5000 光源色昼白色 入力電流(A)0.1 演色指数(Ra)83
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)600 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)585 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)565 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)9.2 質量(kg)0.4 高さ(mm)35 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.1 演色指数(Ra)83
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)9.2 質量(kg)0.4 高さ(mm)35 色温度(K)2700 光源色電球色 入力電流(A)0.1 演色指数(Ra)83
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色彩光色拡散
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1940 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色彩光色拡散
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1190 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80 調光の可否不可
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.22A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)16.8 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.25A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)15.4 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.23A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)16.2 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.26A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)16.1 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光
エコ商品、RoHS
拡散タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.4 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)19.3 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光
エコ商品、RoHS
拡散タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光
エコ商品、RoHS
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能 材質プラスチック 幅(mm)85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:730 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000VSCE1
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光
エコ商品、RoHS
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能 材質プラスチック 幅(mm)85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:730 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000LSCE1
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能 材質プラスチック 幅(mm)85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 色温度(K)5000 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:730 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000NSCE1
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光
エコ商品、RoHS
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 材質プラスチック 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:480 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000NSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 材質プラスチック 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)5000 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:480 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000NSCE1
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光
エコ商品、RoHS
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 材質プラスチック 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:480 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)ラインペンダント 一般天井用。手元をスマートに照らすスリムなデザイン。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1200タイプ、美ルック・直付タイプ 材質ポリカーボネートカバー(乳白) 長さ(mm)1224 幅(mm)35 取付傾斜天井:45度までの傾斜天井に取付可能 高さ(mm)62 備考ポリカーボネートカバー(乳白)付 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)23 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.23 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1500タイプ、美ルック 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)1494 幅(mm)30 質量(kg)2.1 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)29 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.29 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)1494 幅(mm)30 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 60形Φ100拡散 非調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.6 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散 非調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)19.3 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 非調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散 非調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.4 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散黒 調光
エコ商品
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.4 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 調光
エコ商品
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 調光
エコ商品
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)19.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散黒 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)