「光電式スポット型感知器2種」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り
質量(g)約134
電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037
色グレー
質量(g)84
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
使用電圧範囲(V)DC15~30
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色グレー
質量(g)74
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第16~20号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
用途熱感知器
質量(g)70
適合BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード