7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
トラスコ品番390-8411 適合本体EZ4540、EZ3561 質量(g)40 切断対象軟鋼・ステンレス 寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
1パック(2枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

1パック(2枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃M10
両面使えて経済的。
適合品番EZ45A4、EZ4540、EZ3561
1組(2枚)
6,898 税込7,588
当日出荷

Panasonic(パナソニック)全ネジカッター替刃
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。 適合機種EZ45A9
1パック(2枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。 切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10 最小切断長(mm)25 仕様床置き切断対応
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。 付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルト トラスコ品番210-9977 質量(kg)8.47 切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ) 最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 アズワン品番64-8512-28
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) 切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 機能切断解除機能
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)