882件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新茶 セット内容くさり取付具、吊具セット 材質硬質塩化ビニル樹脂
1セット
249 税込274
当日出荷

Panasonic(パナソニック)切断治具
混色(リサイクル材使用の為) サイズ60 適合サイズ60
1箱(4個)
999 税込1,099
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)穴あけ治具
ブラウン サイズ(Archi-spec TOI)120×45 適合サイズ(Archi-spec TOI)120×45
1箱(50個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)チェーン吊具
DNシリーズ
用途高天井用 質量(kg)0.9 種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション 傾斜天井取付角度(°)0~45
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ブラック サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60 適合サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
1箱(4個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)切断冶具
サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型 材質樹脂 ブラック 適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
1箱(4個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)切断治具
サイズ(Archi-spec TOI)45 材質樹脂製 ブラック 適合サイズ(Archi-spec TOI)45
1箱(20個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)切断治具
ステンシルバー サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型(サーフェスケア)FS-Ⅱ型 適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
1箱(4個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)壁取付用金具
適用機種:M5ePWR、M5eGPWR+、M5eX、M8ePWR、M8esPWR、M24eG、M16eG、M8eG、M8eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M12eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M16eGPWR+(4点留めのため2セット必要)
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)モールライト 灯具
質量(kg)3.9 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6 構造防雨型 本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装) レンズアクリル樹脂 周囲温度(℃)-20~35 LED寿命(時間)60000 パネル耐熱アクリル(マット仕上) 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)導水板取付具
ブラック 材質ポリカーボネート サイズ(Archi-spec TOI)AG120 適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
1箱(50個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)落葉止め用金具
シルバー 仕様KQ100-120兼用 サイズ(共通部材) 適合サイズ(共通部材)
1箱(25個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1式
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常灯 パイプ吊具
適合(灯具)NNFB90005J、NNFB91005J、NNFB93005J、NNFB93006J、NNFB93007J、NNFB93008J、NNFB91085J 材質(継手・フランジ)アルミダイガスト、(パイプ)16厚鋼電線管 全長(mm)522 質量(kg)0.65
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプ吊具 フナ型
パイプ吊具(フナ型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つき パイプ径(Φmm)16 許容質量(kg)30
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊具 正面打出無し
サイズ(シルビスケア)PC50(メタリック調軒といグランスケア)PGR60 仕様4寸勾配 材質ポリカーボネート 適合サイズ(シルビスケア)PC50(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
1個ほか
419 税込461
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)チェン吊具 ワン型
チェーン吊具(ワン型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つき 許容質量(kg)8(2本)
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エントラスライト 灯具
構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 ポール径(Φmm)100 明るさ40形電球1灯器具相当 色(グローブ)ガラスグローブ:乳白つや消し 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)チェン吊具 フナ型
チェーン吊具(フナ型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つき 許容質量(kg)8
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空間に溶け込むコンパクトデザイン スリムでシンプルなシリンダースポット形状
材質全面パネル:高透過ガラス 電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊具 ワン型
パイプ吊具(ワン型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つき パイプ径(Φmm)16 許容質量(kg)30(2本)
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ローボールライト 灯具
材質グローブ:並ガラス(乳白) 保護等級IP23
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など 付属品落下防止ワイヤー付 取付ポール取付型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 比率上方光束比:0~2.5 調光方式調光不可 配光タイプワイド配光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)アクリル
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など 付属品落下防止ワイヤー付 取付ポール取付型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 比率上方光束比:0~2.5 調光方式調光不可 配光タイプ全周配光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)アクリル
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅡ型取り付け具
サイズ(共通部材) 材質ポリカーボネート 適合サイズ(共通部材)
1箱(50個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付用金具 4個
適用機種:M12eGPWR+、M16eGPWR+、XG-M12TPoE+
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプポール径Φ135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源色彩光色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 出なし
サイズ(パラスケア)U105 材質ポリカーボネート 適合サイズ(パラスケア)U105
1箱(100個)
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 出無し
サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型(サーフェスケア)FS-I型 仕様勾配なし 材質ポリカーボネート 適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型(サーフェスケア)FS-I型
1箱(50個)
42,980 税込47,278
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)吊具 正面打ち出なし
ブラック 仕様勾配なし 材質ポリカーボネート サイズ(Archi-spec TOI)AG120 適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
1箱(50個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)