3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式) 質量(kg)33 シャイニーシルバー 奥行(mm)据付必要:686 幅(cm)48 温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下 引出し数バスケット:4段 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126 耐熱温度(℃)耐熱トップテーブル:100 ドア鋼板ドア 年間消費電力量(kWh/年)365 省エネ基準達成率(%)112 保持期間冷凍食品の目安:約3ヶ月 定格内容積(L)121、(食品収納スペース)87
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン 寸法(mm)据付必要奥行:596 質量(kg)18 オフホワイト 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695 年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。 業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。 産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。 負荷電圧(V)75~250 方式ゼロニクス方式 操作電圧(V)4~32 機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ 入力電流(mA)20以下 復帰電圧1V以上 周波数(Hz)45~65 漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて) 電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時) 負荷電流(mA)(最小)100 動作時間1/2サイクル+1ms以下 復帰時間1/2サイクル+1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて) 耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 耐衝撃(m/s2)980以上 使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと) 保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと) 動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)