6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 質量(g)65 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球タイプ 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.076 光色昼光色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 質量(g)65 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)4.9 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.085 光色温白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 質量(g)77 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)7.4 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.128 光色温白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
エコ商品
長さ(mm)119 質量(g)128 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)12.5 全光束(Lm)1520 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.209 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 質量(kg)2 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V)100~242 消費電力(W)60.3 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)182.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)11000 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 明るさ水銀灯300形相当(1000形) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷