「切」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
回路方式D(両切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切
タイプB(片切)
定格15A 300V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類電力調整器
主回路電圧(V)AC300
色ブラック
接点主回路側 両切
操作回路電圧(V)AC24
形状電力調整器
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)-10~50
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
回路方式片切
定格電圧(V)300
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式3路
定格15A 300V AC
結線方式ねじなし端子式
スイッチの切替により4極が同時に切替わります。また切替時オーバーラップ機能付です。
定格使用電圧(V)AV24(14~27)
周波数(Hz)50/60
電流(mA)AC 1(0.8~30)
1個
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
回路方式a接点
その他負荷名表示ができます。
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~50
主回路電圧(V)AC300
操作回路電圧(V)AC24
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
種類電力調整器
色ブラック
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力20A 300V AC
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力20A 300V AC
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
色マットブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
色マットホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
回路方式a接点
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
色マットグレー
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
色マットグレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。
LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。
仕様準耐火構造対応
電圧(V)100
スイッチ壁:2光色切替
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)
埋込高(mm)70
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式
定格電流(A)15
結線方式ねじなし端子式
用途パイプファン用
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)0.5
適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色マットブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
回路方式D(両切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
幅(mm)Φ70
高さ(mm)38(回転用ツメを除く)
口金GX53-1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ拡散
室外対応機種へのリプレース時、「電源切替ボックス」を。利用することで既存の室内電源をそのまま利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
回路方式片切
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ