24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)P型1級副受信機
オイスターグレー 種類P型1級用副受信機
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受信器と同じ番号を表示します。 2台まで接続可能です。
用途受信器が見にくい場所等に トラスコ品番836-2030 セット内容取付木ねじ(4×20)6本、電源コード(1.7m)1本 幅(mm)460 質量(kg)1.2 高さ(mm)120 奥行(mm)48 消費電力(W)2~9 電源AC100V 音量(dB)50~70
1台
209,900 税込230,890
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)P型2級用副受信機5回線内器
仕様壁掛型,内器のみ、5回線 オイスターグレー 種類P型2級用副受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×54.7
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(200g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト 適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで アイボリー
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管穴用キャップ
配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
アイボリー 材質ビニル系エチレン製
1セット(2個)
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
489 税込538
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スリーブ
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
全長(mm)200 アイボリー
1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面への水平穴開け工事で5°の水切り勾配がとれます。5mm刻みの長さ調整とカットインによる優れた作業性。
適合コアドリル径(Φmm)75 適合壁厚さ:30~90mmまで アイボリー
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1巻ほか
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管穴用ブッシング
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
1袋(5個)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定バンド
配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です 仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701 適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY) 質量(g)約100 使用温度範囲-10℃から+40℃ 寸法(幅W×高さH)(mm)43×191 定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません) 機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定 通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS 到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14 オートパワーオフ5分±10秒 電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回 電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります) BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2 通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります) 使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用) 遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷