種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ブラック
コンセント個数1
関連キーワード