電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法M3.5
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格通電電流(A)(220V)16.8
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類露出形
ボタン数3
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
タイプ可逆
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
外形寸法(mm)H180×W65×D58.5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH43030
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類露出形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじM3.5
締付トルク(N・m)1.2
接点構成1a+1b
耐電圧AC2500V 1分間
準拠規格JIS C4531
取得規格電気用品安全法
質量(kg)0.16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード