9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯
アクリルカバー:乳白 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット・勝手口灯
光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。 不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。
幅(mm)95 質量(kg)1.0 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)163 電圧(V)100 消費電力(W)7 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.117 色(パネル)アクリル:乳白 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)99 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)153 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,888 税込8,677
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)12 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数1 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灯照度調整機能付。密閉型
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm)155 質量(kg)1.2 ブラック【アルミダイカスト】オフブラック 取付壁直付型、密閉型 高さ(mm)240 タイプ【アクリルパネル】乳白 電圧(V)100 スイッチセンサ←→連続点灯 機能PaPIRs・明るさセンサ付 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 センサー効範囲全方向20度 出しろ(mm)223
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115 幅(mm)灯具部:71 質量(kg)1.1 タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)6.8 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.13 色(パネル)アクリル:透明 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)158 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220 質量(kg)1.8 高さ(mm)156 タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)12.6 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.21 色(パネル)アクリル:透明 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)163 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
エコ商品
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177 幅(mm)灯具部:150 質量(kg)1.5 タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)10.7 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球ハイビーム電球 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.185 光色電球色 明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当 出しろ(mm)266 グリーン購入法適合 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1000 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能 可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220 質量(kg)108 高さ(mm)156 消費電力(W)11.8 構造防雨型 センサーなし ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.2 色(パネル)アクリル:透明 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)163 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)