電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法M3.5
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
タイプPW-2
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)
材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
接点構成1a+1b
ねじ寸法M3.5
準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
商品番号BM28300N
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
色ホワイト
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74
仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz
スピーカー16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
傾斜角度(°)(スピーカー)7.5
質量(kg)2.1
仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5
使用温度範囲(℃)-20~50
仕上ポリスチレン黒色
周波数特性120Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k
音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
穴あけ寸法(Φmm)150~160
定格入力(W)6、3、1
指向性W
音響パワーレベル(dB)95(1W)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100
色ホワイト
仕様明るさセンサ付
取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)0.8
速度検出動作:0.3~1m/s
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
使用周囲温度(℃)-10~60
仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
定格電流(A)1.5
定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)
定格出力リモコンリレー操作専用
絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部-非充電金属部間)
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.5~1.25
スイッチ数4
強度(端子)0.8N・m以上
耐電圧(V/min)500(充電部-非充電金属部間)
動作電圧(V)範囲:AC18~30
接続可能電線 単線(Φmm)0.8~1.4
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A
定格0.5A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
負荷電流(A)適合:0.01~0.5
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE
定格15A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A
定格4A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
負荷電流(A)適合:0.05~4
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
動作時間(漏電)0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性25万回万以上
電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
引外し方式熱動・電磁式
セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約3.6
タイプ光コンセント
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3)
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
極数2極
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線1系統スター配線端子
モジュール15モジュール(空き7モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
差込口4コ口
端子数1
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.56
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
引外し方式熱動・電磁式
種類断路器
規格JIS協約形
入数1台
DINレール取付可能
引外し方式過電流:電磁式
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類漏電ブレーカ(モータ保護用)
規格JIS協約形
端子形状フルアップ端子
使用周囲温度(℃)-10~60
締付トルク(N・m)2~2.5
漏電表示方式機械式釦
入数1台
DINレール取付可能
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式過電流:電磁式
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC200専用
寸法(mm)(H)96.7×(W)100×(D)60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.85
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
相線式3Φ3W・1Φ3W
動作時間(漏電)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性25万回万以上
電気的開閉耐久性10万回以上
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
引外し方式熱動・電磁式
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
適合【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式)
寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.56
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
引外し方式熱動・電磁式
適合機種WS-TN10、TN11、TN12
寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21
質量(g)約8
適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
1箱
¥699
税込¥769
5日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)1
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ジャージネット採用、両面タイプ。
バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214
仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)
スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
定格入力(W)6
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)
定格入力(W)3
周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)
スピーカー12cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(mm)Φ250×78
質量(g)900
仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。
即結端子採用。(送り端子・分岐端子付)
1 W/3 Wの設定が可能。
4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130
音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)
仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)
周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k
音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線
定格入力(W)3
1台
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
関連キーワード