カテゴリ

  • 家電(22)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(87)
  • 新コスモス電機(63)
  • ELPA(38)
  • タニタ(30)
  • オーム電機(27)
  • オーハウス(19)
  • リオン(19)
  • VIBRA(新光電子)(18)
  • GENTOS(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • 東亜DKK(17)
  • マリンテック(17)
  • シンワ測定(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(15)
  • エレコム(13)
  • アズワン(12)
  • 共立電気計器(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単3電池 4本」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式電池・単3・単4対応電池ケース Panasonic(パナソニック)充電式電池・単3・単4対応電池ケースPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷
ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。
対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)
599税込659
1パック(4本)
4日以内出荷
単3形アルカリ乾電池で世界No.1(※単3形アルカリ乾電池としてギネス世界記録に2008年1月15日認定、2014年3月31日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%)※)長もち!業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)質量(g)約24(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
USB出力付8本急速充電器 Panasonic(パナソニック)USB出力付8本急速充電器Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
8日以内出荷
1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)1.5Vリチウム乾電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(4本)
当日出荷
使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5使用推奨期限15年
アルカリ乾電池 単3型 4個入 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単3型 4個入Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
タイプ単3本数アルカリ乾電池(単3型)4個入アズワン品番64-9544-01
エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)充電器セットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セットPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セットPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)電圧(V)1.2本数4本バッテリー容量(mAh)min.2000
エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック)エネループライト(お手軽モデル)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4本)
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック)エネループプロ(ハイエンドモデル)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(4本)
当日出荷
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セット Panasonic(パナソニック)EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セットPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
どんな機器でも長持ち あらゆる機器に使用可能 全ての電流域で高性能を発揮
用途いざという時の備えに。セット内容アルカリ乾電池単1形×2本・単3形×6本・単4形×4本グリーン購入法適合タイプ単1形・単3形・単4形本数12本
乾電池式モバイルバッテリー Panasonic(パナソニック)乾電池式モバイルバッテリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)照度(Lx)約9(1m前方)光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)アズワン品番65-0339-14外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 Panasonic(パナソニック)単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
定格入力DC5V1A定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm質量(g)約90(電池別、USBコード別)LED色スタンダード白色LED1個光束(Lm)約8(参考値)照度(Lx)約9(1m前方)照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)コード長さ(cm)約20(USB)タイプ単3・単4仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで
ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック)ホームネットワークシステムPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置 [チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示 [モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
エボルタ ネオ単3 Panasonic(パナソニック)エボルタ ネオ単3Panasonic(パナソニック)
769税込846
1本(4本)
当日出荷
乾電池エボルタを超えた「新乾電池」。さらに長持ち。長期保存可能。高い安全性。
タイプ単3
ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510 Panasonic(パナソニック)ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。 入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む)使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル)表示電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず)音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂定格出力-20dBV、600Ωマイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高周波数特性100Hz~15kHz電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用)アンテナ外付けホイップアンテナ使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
AM 1バンドラジオ R-2255 Panasonic(パナソニック)AM 1バンドラジオ R-2255Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
11日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
受信周波数【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー] AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】740、【乾電池を含まず】670消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源(DC-V)6(単3形乾電池4本使用)電源周波数(Hz)50/60スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素電池専用USB入力充電器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
699税込769
1パック(4個)
当日出荷
パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
タイプ単3形
アルカリ 単3 Panasonic(パナソニック)アルカリ 単3Panasonic(パナソニック)
529税込582
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単3形電圧(V)1.5アズワン品番64-8909-43
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
予約販売
用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用電源タイプ乾電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(4.0×25)トラスコ品番836-2051質量(g)約180(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作動作表示灯点灯電池寿命約1年(1日500回動作)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-19防水性-消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
549税込604
1パック(4本)
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(80件のレビュー)
639税込703
1パック(4本)
当日出荷
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)マンガン乾電池Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
269税込296
1パック(4本)
当日出荷
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5質量(g/個)約18電圧(V)1.5タイプ単3形
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら