「単4電池 3V」の検索結果
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単4形
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単4形
使用推奨期限10年
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。
寸法(mm)Φ14.5×50.5
質量(g)24
電圧(V)1.5
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単4
本数30本
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
グリーン購入法適合
規格単4
アズワン品番64-8908-40
1パック(12本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。
服のままサッと剃れる!!
いつでもすべすべの肌でいられる!
外出先でも手軽にシェービング
肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。
バスタイムの泡剃りOK!
肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。
「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる
ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。
キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。
ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。
電源方式:乾電池式(乾電池別)
乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
水洗いOK
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池チェッカー デジタル表示タイプ
モノタロウ
¥869
税込¥956
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110
使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途オフィスの受付に。
仕様IDの数/約1000万通り
質量(g)約90(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-17
防水性-
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途一般家庭に
連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに
電源タイプ乾電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個
トラスコ品番836-2050
質量(g)約110(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作ピッ音
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-18
防水性-
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個
質量(g)約80(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
防水性-
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回
付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1
色クールホワイト
質量(g)約100(電池は含まない)
電源単4形乾電池×2(DC3V)
定格電圧(V)3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5
使用周囲温度(℃)0~+40
送信出力10mW +20% -50%
設置場所室内
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
音色操作:ピッ音
消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA
設置位置壁面
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。
高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。
AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49
付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ
質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5
最大出力125mW
電池DC 3V 単4形×2
スピーカー2.8cm丸形(8Ω)
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
定格入力電圧(V)DC3(単4乾電池2個使用)
電池寿命約1年
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚
トラスコ品番836-2047
質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4乾電池×2(別売り)
定格電圧(V)DC3
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)
アズワン品番64-5410-15
防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)
消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下
松吉医科器械コード06-3471-02
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
色オフホワイト
定格DC3V(単4電池2本使用)
回路数1回路用
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。
ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
仕様スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、水位調節、ターントラップ方式
色ホワイト
電源AC100V 50/60Hz
排水方式壁排水155タイプ
リモコン赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2本)
洗浄水量(L)大:4.6/回、小:3.0/回(水圧0.2MPa流動時)
待機時消費電力(W)0.7
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音
付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション
適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
色ミディアムブラウン
質量(g)約100
タイプ卓上型
電源単4形乾電池×2本(別売)
定格電圧(V)DC3
寿命約10万回(操作部)
使用環境温度(℃)0~40
送信出力1mW(+20%/-50%)
電池寿命約1年間(40回/日)
電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
消費電流待機時:10μA/動作時:50mA
使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工でさらに汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」。自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる、25通りのおしり洗浄(水圧と水幅はそれぞれ5通り)。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニックウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 25通りのおしり洗浄
仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、25通り洗浄、ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個)
電源(V)交流100 50-60Hz
定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4
最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45
温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
美しさと使い心地を両立したデザインで、トイレ空間を一新。パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工で汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制するほか、壁についたニオイも抑制。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」で、節電。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 45通り洗浄 ナノイーX 触媒脱臭
仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、45通り洗浄、ひとセンサー・ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個)
電源(V)交流100 50-60Hz
定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4、ナノイーX運転時:7
最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45
温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音
付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション
適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
色ミディアムブラウン
質量(g)約100
タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
電源単4形乾電池×2本(別売)
定格電圧(V)DC3
寿命約10万回(操作部)
使用環境温度(℃)0~40
送信出力1mW(+20%/-50%)
電池寿命約1年間(40回/日)
電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
消費電流待機時:10μA/動作時:50mA
使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に
仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)
質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)
タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付
電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本
電源電圧(V)DC2.4
消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約30
使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)
音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択
動作電圧(V)2.1~3
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音
適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
色ホワイト
質量(g)約340
タイプ卓上型(メニュースタンド付)
電源単4形乾電池×2本(別売)
定格電圧(V)DC3
寿命約10万回(操作部)
使用環境温度(℃)0~40
送信出力1mW(+20%/-50%)
電池寿命約1年間(40回/日)
電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
消費電流待機時:10μA/動作時:50mA
使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
オフィスの受付に
用途店舗やオフィスで
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
質量(g)約90(電池含む)
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
音色操作:ピッ音
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)
付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個
幅(mm)349(脚最小時)
質量(kg)約4.2
サイズ0.64型(アスペクト比16:10)
高さ(mm)105(脚最小時)
奥行(mm)309(脚最小時)
表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式
レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm
電源コード(m)長さ:2
騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]
使用電源(V)AC100、50/60Hz
最大消費電力(W)240
コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)
解像度WUXGA(1920×1200ドット)
光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、
接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]
対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz
スピーカー10W(モノラル)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80(非結露)
レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]
リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)
付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個
幅(mm)349(脚最小時)
質量(kg)約4.2
サイズ0.64型(アスペクト比16:10)
高さ(mm)105(脚最小時)
奥行(mm)309(脚最小時)
表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式
レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm
電源コード(m)長さ:2
騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]
使用電源(V)AC100、50/60Hz
最大消費電力(W)230
コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)
解像度WXGA(1280×800ドット)
光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、
接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]
対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz
スピーカー10W(モノラル)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80(非結露)
レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)
画素数1024000画素(1280×800ドット)
デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]
リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷