電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
種類厚鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
屋外用配線保護可とう本体と、厚鋼電線管ねじの接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
用途屋内用
材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
種類厚鋼電線管用
種別防滴型
種類薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートカップリング タイプE
呼び寸法(mm)10
寸法L1(mm)20.5
寸法D1(mm)27.5
寸法D2(mm)23.3
寸法L2(mm)14
入数(個)1
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼
仕上#240研磨
関連キーワード