ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付材質鋼板t1.6mm寸法A(mm)146寸法F(mm)200寸法D(mm)225寸法E(mm)94寸法B(mm)0~60寸法C(mm)165~225適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付・防鳥網付寸法A(mm)190寸法F(mm)242寸法D(mm)222寸法E(mm)190寸法B(mm)190寸法C(mm)210寸法G(mm)182適合パイプ径(Φmm)呼び径150開口部(mm)190角溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)質量(kg)0.7寸法A(mm)169寸法F(mm)176寸法D(mm)18寸法E(mm)75寸法B(mm)147寸法C(mm)195適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数0.8/0.8隙間相当(cm2)198/195溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)7/7