18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ) 豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。 景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え 安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。 地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。 あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。 無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。 片側配光タイプは、スリットから広範囲に広がる光で活気ある景観を実現 上部反射板と特殊プリズムのダブル制御でグレアをおさえながら広範囲を照射。
質量(kg)3.3 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)10.4 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)10.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)112 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ片側ワイド外構タイプ
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ) 豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。 景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え 安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。 地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。 あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。 無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。 全周配光タイプは、スリットから広範囲に広がる光で活気ある景観を実現 上部反射板と特殊プリズムのダブル制御でグレアをおさえながら広範囲を照射。
質量(kg)3.3 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)10.4 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)17.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)187 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ全周配光タイプ
1台
47,980 税込52,778
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ) 豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。 景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え 安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。 地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。 あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。 無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。 ローグレア・間接配光タイプは、やわらかな間接配光により落ち着きの雰囲気を創出 上部反射板と消しグローブによるダブル制御で広がりのあるやわらかな間接光を実現。
質量(kg)3.4 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)10.4 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)3.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)41.4 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ間接配光タイプ
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光
1台
41,980 税込46,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 配光タイプ全周配光
1台
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
用途一般屋外用(防雨型)器具です 全長(mm)1300±10(灯具含む) 電圧(V)100~242 消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10 寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3 保護等級IP23 光源寿命40000h 入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 配光タイプ全周配光
1セット
32,880 税込36,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)5000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)45 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)450 光色昼白色 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光 反射板プラスチック(ブラック)
1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプポール径Φ135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源色彩光色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カラーM10ポール用部品(DV用)
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個 材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)60
1セット
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)DC12/14.4 消費電力(W)5.6 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色電球色 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】黒 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色電球色 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】白 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色昼白色 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】黒 保護等級IP23 色温度(K)5000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色昼白色 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】白 保護等級IP23 色温度(K)5000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色昼白色 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】白 保護等級IP23 色温度(K)5000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色電球色 種別段調光省エネ型 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】黒 取付方式ネジ込み方式 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色電球色 種別段調光省エネ型 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】白 取付方式ネジ込み方式 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷