適合本体HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途一般家庭に
連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに
電源タイプ乾電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個
トラスコ品番836-2050
質量(g)約110(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作ピッ音
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-18
防水性-
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色グレー
取付木ねじでの取付もできます
定格3A-300V
包装パック商品
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)80
高さ(mm)34.7
質量(g)100
タイプ卓上型
奥行(mm)80
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
仕様送りなし、(梱包)パック商品
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色黒
定格6A-250V
定格電圧(V)250
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m
性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。
定格15A 125V合計1500ワットまで
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下
耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]
接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下
結線方式巻締端子式
引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)
開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回
耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
フィルター付
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
適合フィルターFY-FTT251
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個
質量(g)約70(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)
使用周囲温度(℃)0~+40
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可
消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ
適合EG121、EG331
トラスコ品番836-0046
セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)
幅(mm)168
高さ(mm)168
質量(g)400
奥行(mm)49
消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)
電源AC100V
時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)
電流(mA)(操作)約5
操作電圧(V)約DC9
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚
トラスコ品番836-2047
質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4乾電池×2(別売り)
定格電圧(V)DC3
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)
アズワン品番64-5410-15
防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)
消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下
松吉医科器械コード06-3471-02
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様送り付、(梱包)パック商品
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色黒
定格6A-250V
定格電圧(V)250
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途店舗やオフィスに
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
屋内専用
電源タイプ乾電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(4.0×25)
トラスコ品番836-2051
質量(g)約180(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作動作表示灯点灯
電池寿命約1年(1日500回動作)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-19
防水性-
消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
用途一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
トラスコ品番836-2045
質量(g)約160(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)-10~+40
操作ピッ音
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-13
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
質量(kg)1.9
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
ハネ径(cm)20
フィルター無
消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178
埋め込み寸法(mm)250
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0
風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)80
高さ(mm)34.7
質量(g)100
タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
奥行(mm)80
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
仕様(梱包)パック商品
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色黒
定格3A-250V
定格電圧(V)250
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です
仕様ユニットスペース:11モジュール
材質PS樹脂
色オフホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9
有効高さ(mm)53
有効深さ(mm)53
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。
発信器は最大120台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し
トラスコ品番836-2029
セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)460
質量(kg)1.2
高さ(mm)120
奥行(mm)48
消費電力(W)3~14
電源AC100V
使用周囲温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100
音量(dB)50~70
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(4.0×25)
質量(g)約180(電池含む)
定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)
表示動作表示灯点灯
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日500回動作)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
仕様IDの数:1兆通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2
色クールホワイト
質量(g)約70(電池含む)
電源CR2リチウム電池
電源電圧(V)DC3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24
送信出力10mW +20% -50%
配線長10m以下(接続機器・送信器間)
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音
付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション
適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
色ミディアムブラウン
質量(g)約100
タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
電源単4形乾電池×2本(別売)
定格電圧(V)DC3
寿命約10万回(操作部)
使用環境温度(℃)0~40
送信出力1mW(+20%/-50%)
電池寿命約1年間(40回/日)
電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
消費電流待機時:10μA/動作時:50mA
使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
極数2極
付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線
モジュール15モジュール(空き11モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)最大3.9
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)
差込口4コ口
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途家庭で
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
質量(g)約160(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周囲温度(℃)-10~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
音色操作:ピッ音
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様発信器の登録台数:MAX.30台
付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)
色クールホワイト
質量(g)約550
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2
消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)
出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)30.9
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)26
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質取付板:亜鉛鋼板
幅(mm)40
色白
取付水平天井
高さ(mm)64
材質(本体)アルミ(ホワイト)
電圧(V)100~242
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色調色
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、
寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)
取付方式露出取付け
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。
施工時間が短縮できます。
取付が簡単です。
美しい仕上がりになります。
長さ(mm)175×175
幅(mm)51
厚さ(mm)7
全幅(mm)57
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
次へ