材質鋼板
プレートホテル用プレート専用取付枠
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
使用温度範囲(℃)-10~+40
用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
タイプフラット型、ワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
結線方式電線・接地端子:ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ホワイト
タイプ埋込ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
結線方式ねじなし端子
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください
使用場所住宅、事務所などの屋内
強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
色マットブラック
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
色マットブラック
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状(2連用)(取付枠付)
色マットグレー
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質鋼板
タイプフルカラー ホテル用新金属丸型プレート専用取付枠
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
色マットブラック
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
色マットホワイト
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プレートカバープレート(取付枠付)
色ライトシルバー
プレートコンセントプレート
プレートラウンド
プレートラウンド
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920
耐熱性80℃±3℃(1時間)
色マットブラック
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付
プレート形状(2連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
用途カバープレート
用途カバープレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ