材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
プレート形状3連9コ用
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
プレート簡易耐火用モダンプレート
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~40
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
種別プレート・取付枠
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
仕様絶縁枠付・プレート付
色マットホワイト
プレート形状スイッチ+コンセント×2用
1個
¥389
税込¥428
6日以内出荷
色マットブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
適合キャップWH4415・WH4015等
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
種別プレート・取付枠
互換品番後継品:WN7683
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
種別プレート・取付枠
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様取付枠付
材質耐食アルミニウム合金
形状角型
表面処理フルコート加工
仕様取付枠付
プレート形状3連用
仕様取付枠付
プレート形状3連用
使用温度範囲(℃)-10~40
関連キーワード