「取付用ポール」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)サインポスト取付用ポール
材質SUS304 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×60.5×1450
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1個ほか
4,398 税込4,838
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポール用取付金具
塗装環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
ミディアムグレーメタリック 入数(個)1
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類コンセント取付金具(1個用) 呼び114用 入数(個)1
1個
5,198 税込5,718
31日以内出荷

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類取付金具(スッキリボックス用) 呼び114用 耐荷重490N(50kgf) 入数(個)1
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類台座(カメラ取付金具用) 入数(個)1
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類台座(カメラ壁取付金具用) 入数(個)1
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質ステンレス鋼板 種類取付金具(スッキリボックス用) 耐荷重490N(50kgf) 仕上アクリル系焼付塗装 入数(個)1
1個
2,898 税込3,188
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類アウトキャップ 入数(個)1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類先端キャップ 入数(個)1
1個
659 税込725
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 材質鋼棒、鋼板(t4.5) 種類アンカーフレーム 入数(個)1
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類アンテナマスト支持金具 入数(個)1
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類ボックス配管接続金具 呼び114用 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
付属品鍵 M200(No.0200同等) 種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 型式3503型 ミディアムグレーメタリック 種類スッキリボックス 防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態) 扉形式扉着脱タイプ
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類引留フック 入数(個)1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類露出配管接続金具 呼び114用 入数(個)1
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類ジョイントカバー 入数(個)1
1個
869 税込956
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類スッキリキャップ 入数(個)1
1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
仕様耐重塩害仕様 セット内容ポール接続用ねじ(M8×12)、アース端子ねじ(M5×6) 種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 種類ねじセット
1組
839 税込923
31日以内出荷

【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類コンセント取付金具 スイッチ併設用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類コンセント取付金具 1個用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
5,398 税込5,938
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類スポットライト取付金具 取付ピッチ(mm)スポットライト:H66.7 入数(個)1
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD712Xを取り付けできます。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具 取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W52×H57 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xを取り付けできます。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具 取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類コンセント取付金具 1個用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類コンセント取付金具 スイッチ併設用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約4.5 シルバー 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約4.5 ブラック 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1300 質量(kg)約4.6 シルバー 設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB)
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)省施工金具
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14 タイプ角度可変型 種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用 本体ステンレス 適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)省施工金具
先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
質量(kg)0.16 タイプ角度可変型 種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用 本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色狭角
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra70。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3445 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)70 調光の可否×
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン30 ジユコウキ
質量(g)650 使用温度範囲(℃)-20~50 定格DC12V/40mA 検知距離(m)2~30 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000以内 遮光時間(動作最小)0.2秒 使用場所屋外(壁/ポール取付) 防水保護等級IPX3
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色拡散
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3280 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷