商品豆知識
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
材質鋼板
質量(g)6.7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
壁取付金具
セット内容取付金具(壁取付用)×2、ねじ(壁取付金具と本体接続用)×8
1式
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
適合本体LGB10714LU1、LGB10728LU1他
1袋(2個)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
付属品取付ビス(M10-20)
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
1式(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途高天井用
質量(kg)0.92
種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
ワイヤー落下防止ワイヤー付
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
適合リモコンリレー、リモコントランスなどの盤内取付商品系列
備考WR9003の後継品です
1個
¥49
税込¥54
31日以内出荷
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
1台
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
塗装環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質アルミダイカスト(クールホワイト)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
対応商品WG6000WK、WG6005W、WG6420WK
取付金具鋼板
1個
¥139
税込¥153
欠品中
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材
材質ステンレス鋼板
種類取付金具(スッキリボックス用)
仕上アクリル系焼付塗装
耐荷重(N)490(50Of)
入数(個)1
用途プログラムタイマー、子時計増幅器の取り付けに必要なラック取付金具です
適合TD9300N、TD9310N用
入数(個)左右2枚入
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
適合本体HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
型30・45
1個
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
材質鋼板
セット内容取付金具/ペグ
材質ペグ:鋼板
材質(本体)ステンレス
1組(2個×4本)
¥4,298
税込¥4,728
31日以内出荷
質量(kg)0.3
種類LED投光器取付部品
本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です
用途床用配線器具
適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G
材質鋼板製
1個
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
1台
¥4,798
税込¥5,278
32日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質ステンレス鋼板
種類取付金具(スッキリボックス用)
耐荷重490N(50kgf)
仕上アクリル系焼付塗装
入数(個)1
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類台座(カメラ取付金具用)
入数(個)1
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類コンセント取付金具(1個用)
呼び114用
入数(個)1
1個
¥5,198
税込¥5,718
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ