4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)卓上発信器
用途オフィスの受付に。 仕様IDの数/約1000万通り 質量(g)約90(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-17 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2046 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-14 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用 電源タイプ電源コード式 仕様発信器使用台数/最大30台まで 付属品ネームシール1枚 トラスコ品番836-2043 質量(g)約420 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M) 使用周囲温度(℃)0~+40 音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時) 音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
22,980 税込25,278
当日出荷