屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)
使用温度範囲(℃)-15~60
表面処理樹脂コーティング
色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
色ブラック
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41
税込¥45
3日以内出荷
長さ(m)50
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び28
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び22
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製
色ブラック
寸法W(mm)20
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
呼び30
仕様樹脂製
質量(kg)0.013
色クリームグレイ
寸法L(mm)90
寸法D(mm)38.5
寸法W(mm)20
寸法P(mm)65
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
材質ステンレス製
寸法W(mm)23.6
1巻(25m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
1巻(15m)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
1巻(10m)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1巻(15m)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1巻(50m)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
1巻(10m)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1巻(10m)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1巻(10m)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1巻(50m)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1巻(50m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ