97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
材質木製(杉) 開口面積(cm2)455 ルーバー寸法(mm)18×380
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
材質木製(杉)
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様露出形 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質木製(杉)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質木製(杉)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)200タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)150タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形/埋込型)分割函 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形/埋込型)分割函 材質鋼板 深さ(mm)125タイプ 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(埋込型)分割扉 材質鋼板 深さ(mm)125タイプ 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125 有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形)分割扉 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉 IP等級IP2XD
1台
5,898 税込6,488
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品グループ制御コントローラー 質量(kg)2.0(本体のみ) 適合場所居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119 換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
重圧感のあるダークブラウン。 シックにコーディネイトでき、空間の質を高めます。
付属品カバーキャッチ付 セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)3.8 アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り、上面カバー:乳白 取付天井直付型 高さ(mm)107 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)673 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
36,880 税込40,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.4 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)534 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。 材質セード:強化和紙張り 取付シーリングユニ方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当) 特性手作り品 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100 構造高気密SB形 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)90(高演色) 埋込穴(Φmm)100 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風ブラケット
和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
仕様耐候処理仕上 アクリルカバー:乳白 電圧(V)100 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 明るさ40形電球1灯器具相当 センサー感知範囲(全方向)20° 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)