45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 開口面積(cm2)170
1台
1,998 税込2,198
欠品中

適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 開口面積(cm2)170
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源コード・プラグ付
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/21.5 / 33/23 埋め込み寸法(mm)240角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)130/84 / 122/83
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.10/0.06(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)13.1/3.7 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)140/70
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 方式ダクト式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.3 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200 開口面積(cm2)53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.3 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162 開口面積(cm2)53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.3 材質(本体)鋼板 タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.3 材質(本体)樹脂 タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター付 床面・壁面・天井面取付タイプ
仕様壁・天井・床用 材質樹脂 マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 埋め込み寸法(mm)□175 開口面積(cm2)180 圧損係数0.62
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用) 材質樹脂 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋根裏用吸込グリル 階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個) アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個) アダプターアタッチメント 消音ダクト(1m) 温度センサー(コード10m付) コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)191.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法F(mm)87.5 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)47 寸法J(mm)69 寸法K(mm)120 寸法L(mm)62 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)93.5 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)54.5 寸法N(mm)209 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付 寸法L(mm)69 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)80 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数4.4/4.0 隙間相当(cm2)84/88 溶断温度(℃)72 直管相当長(m)(排気/給気)37/33
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形 極数4 電源(V)単相100V
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吸込風量調節可能
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30 マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~120
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様局所換気専用 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
適合床面積~125平方メートル
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4 電源(V)三相200V
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20 仕様屋内形 極数2 寸法L(mm)110 寸法H(mm)377 電源(V)三相200V 寸法A(mm)361 寸法F(mm)121 寸法D(mm)330 寸法E(mm)200 寸法B(mm)166 寸法C(mm)165 最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7 寸法P(mm)198 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460 ダクト径(Φmm)Φ200 寸法M(mm)226 寸法N(mm)250 寸法O(mm)- 寸法I(mm)198 寸法J(mm)371 寸法G(mm)145 寸法K(mm)190 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700 公称出力(W)1000 起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。
仕様セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨 質量(kg)6.7 風量(m3/h)<浴室側吸込>(強)22/24(中)-/-(弱)-/-
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様給気清浄フィルター付、交換のめやす約2年
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V 寸法G(mm)6
1台
特価
41,580 税込45,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)単相100V
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体高さ230mmの薄形設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター2個付 遮へい板1枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)6.0 消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23 騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様給気清浄フィルター付、遮蔽板2個付
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター1個付 遮へい板2枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)5.8 消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V 寸法G(mm)6
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)