電圧(V)AC100
消費電力(W)34.1
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
色温度(K)6200
光源色昼光色
入力電流(A)0.35
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン書院
演色指数(Ra)83
適用畳数~12畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)Φ550
質量(kg)1.6
色【プラスチックセード】乳白シート張り
高さ(mm)153
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
全高(mm)293~703
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.4
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3329
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン現代和風
演色指数(Ra)83
適用畳数~6畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
電圧(V)AC100
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
色温度(K)6200
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質木製 白木
幅(mm)□202
質量(kg)0.6
取付天井吊下型
高さ(mm)175
備考LED電球専用商品
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)490
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)417
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付
材質プラスチックセード 乳白つや消し
幅(mm)□491
質量(kg)2.9
取付天井吊下型
高さ(mm)127
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)28.1
スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)
全高(mm)250~660調節可能
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.1
材質(枠)プラスチック枠 白木調
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.29
光束(Lm)3405
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード